Somfy - Micro récepteur RTS vr - 1811244

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Micro récepteur RTS vr

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode boutons - Oui

  • mode commutation - Oui

  • avec émetteur radio manuel - Non

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 84 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3660849509071

Réf. Sonepar

00242811244

Réf. Fournisseur

1811244

Réf. Commerciale

Somfy

mode boutons:

Oui

mode commutation:

Oui

avec émetteur radio manuel:

Non

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

adapté à un variateur:

Non

adapté à un bouton d'impulsion:

Oui

adapté à un commutateur de volet roulant:

Oui

adapté à un commutateur de store vénitien:

Oui

adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:

Oui

adapté pour interrupteur:

Oui

intégré dans un boîtier:

Oui

installé dans boîtier à socle de tube:

Non

module/platine:

Oui

alimentation en courant:

autre

avec codeur radio:

Non

avec contact à poussoir radio:

Non

nombre de relais:

0

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

type de fixation:

autre

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

fréquence radio:

433.42 MHz

système Rollingcode:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Micro récepteur RTS vr

Les Atouts de l'article:

Le micro-récepteur permet de rendre un volet roulant avec motorisation filaire compatible avec l'ensemble des commandes et accessoires radio Somfy RTS, sans avoir à changer la commande existante.Récepteur radio sans fil qui pilote une motorisation de volet roulant à commande filaire.Il s'installe dans le boîtier d'encastrement.Compatible avec les points de commande RTS.Peut recevoir jusqu'à 12 émetteurs.