Somfy - Module d'alimentation Rail DIN 24V/1,5A pour visiophones - 9026469


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- tension de sortie - 24 V 
- courant de sortie max. - 1500 mA 
- mode de pose - rail DIN 
- application - autre 
- technique d'installation - 2-fils intégral 
Emballage et conditions
- 20 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3660849581268
Réf. Sonepar
00242958126
Réf. Fournisseur
9026469
Marque
Somfy
tension de sortie:
24 V
courant de sortie max.:
1500 mA
mode de pose:
rail DIN
application:
autre
technique d'installation:
2-fils intégral
tension d'entrée:
230 V
fréquence:
8.68e+008...8.7e+008 Hz
type de courant:
AC
protégé contre les courts-circuits:
Oui
indice de protection (IP):
IP44
hauteur:
90 mm
largeur:
35 mm
profondeur:
54.5 mm
circuit intégré d'ouverture de porte:
Non
fonction de commande:
Non
fonction d'évaluation:
Non
nombre d'abonnés connectables:
0
affichages de service:
Non
blocage de la programmation:
Non
avec contact:
Non
Les Atouts de l'article:
L'alimentation Rail-DIN substitue le transformateur pour une meilleure intégration dans la maison.


