Somfy - Module Smoove® RS100 io acier - 1811317

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
transmission de signal - radio-fréquence (RF)
mode de pose - saillie
nombre de canaux - 1
couverture - 25 m
couleur - argent
Emballage et conditions
84 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660849503710
Réf. Sonepar
00242811317
Réf. Fournisseur
1811317
Marque
Somfy
transmission de signal:
radio-fréquence (RF)
mode de pose:
saillie
nombre de canaux:
1
couverture:
25 m
couleur:
argent
avec émetteur manuel:
Non
émetteur mural:
Oui
émetteur de fenêtre:
Non
avec télécommande:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
transparent:
Non
adapté pour interrupteur:
Non
adapté à un variateur:
Non
adapté à un commutateur de store vénitien:
Non
adapté à un élément d'affichage:
Non
convient pour un détecteur de mouvement:
Non
Les Atouts de l'article:
Module de commande SMOOVE RS100S'intègre dans la collection de cadres Smoove dédiéeCommande monodirectionnelle avec voyant pour visualiser son niveau d'autonomie. Indicateur de piles faiblesFonctions : montée, descente, stop, position favorite "MY" et fonction discrèteActivation des touches sensitives par bouton On/Off au dos du produitImpossibilité de s'en servir en tant que commande généraleFixation du module par clippage et du support mural par 2 vis (non fournis)Cadre non fourni


