Somfy - Module Smoove® RS100 io noir - 1811316

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Module Smoove® RS100 io noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • transmission de signal - radio-fréquence (RF)

  • mode de pose - saillie

  • nombre de canaux - 1

  • couverture - 25 m

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 84 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849503703

Réf. Sonepar

00242811316

Réf. Fournisseur

1811316

Réf. Commerciale

Somfy

transmission de signal:

radio-fréquence (RF)

mode de pose:

saillie

nombre de canaux:

1

couverture:

25 m

couleur:

noir

avec émetteur manuel:

Non

émetteur mural:

Oui

émetteur de fenêtre:

Non

avec télécommande:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

adapté pour interrupteur:

Non

adapté à un variateur:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien:

Non

adapté à un élément d'affichage:

Non

convient pour un détecteur de mouvement:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Module Smoove® RS100 io noir

Les Atouts de l'article:

Module de commande sensitive SMOOVE RS100 ioS'intègre dans la collection de cadres Smoove dédiéeCommande monodirectionnelle avec voyant pour visualiser son niveau d'autonomie. Indicateur de piles faiblesFonctions : montée, descente, stop, position favorite "MY" et fonction discrèteActivation des touches sensitives par bouton On/Off au dos du produitFixation du module par clippage et du support mural par 2 vis (non fournies)Cadre non fourni