Somfy - Module Smoove® sensitif io acier - 1811007

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Module Smoove® sensitif io acier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence radio - 433.42 MHz

  • couverture - 20 m

  • indice de protection (IP) - IP30

  • système Rollingcode - Oui

  • avec émetteur radio manuel - Oui

Emballage et conditions

  • 84 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849505639

Réf. Sonepar

00242811007

Réf. Fournisseur

1811007

Réf. Commerciale

Somfy

fréquence radio:

433.42 MHz

couverture:

20 m

indice de protection (IP):

IP30

système Rollingcode:

Oui

avec émetteur radio manuel:

Oui

contact à poussoir radio encastré:

Non

contact à poussoir radio en saillie:

Oui

avec codeur radio:

Non

couvercle de protection du clavier:

Non

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

Module Smoove® sensitif io acier

Les Atouts de l'article:

Module de commande sensitif, mural, individuel ou de pièce.S'intègre dans la collection de cadres Smoove dédiée.Anime à vue un ou plusieurs produits porteurs dans la même pièce.Commande locale monodirectionnelle avec voyant pour visualiser le niveau d'autonomie. Indicateur de pile faible.Fonctions : Montée, Descente, Stop et position favorite "MY".Activation des touches sensitives par bouton on/off au dos du produit.Mode spécifique pour l'orientation des lames.Impossibilité de s'en servir en tant que commande générale.Fixation du module par clippage et du support mural par 2 vis (non fournies).Cadre non fourni.