Somfy - Module Smoove® sensitif io a/m noir - 1811015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence radio - 433.42 MHz
modulation - AM
indice de protection (IP) - IP30
système Rollingcode - Oui
couverture - 20 m
Emballage et conditions
84 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660849505660
Réf. Sonepar
00242811015
Réf. Fournisseur
1811015
Marque
Somfy
fréquence radio:
433.42 MHz
modulation:
AM
indice de protection (IP):
IP30
système Rollingcode:
Oui
couverture:
20 m
avec émetteur radio manuel:
Oui
contact à poussoir radio encastré:
Non
contact à poussoir radio en saillie:
Oui
avec codeur radio:
Non
couvercle de protection du clavier:
Non
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
Les Atouts de l'article:
Module de commande SMOOVE Sensitif 1 io auto / manu, mural, individuel ou de pièce.S'intègre dans la collection de caches Smoove dédiée.Deux modes de fonctionnement : automatique pour bénéficier de la centralisation et manuel temporairement déconnecté de la centralisation.Anime à vue un ou plusieurs produits porteurs dans la même pièce.Commande locale monodirectionnelle avec voyant pour visualiser son niveau d'autonomie. Indicateur de piles faibles.Fonctions : montée, descente, stop et position favorite "MY".Activation des touches sensitives par le bouton on / off au dos du produit.Fixation du module par clippage et du support mural par 2 vis (non fournis).Cadre non fourni.


