Somfy - Module Smoove® sensitif io noir - 1811005


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence radio - 433.42 MHz
indice de protection (IP) - IP30
système Rollingcode - Oui
couverture - 20 m
avec émetteur radio manuel - Oui
Emballage et conditions
84 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660849505622
Réf. Sonepar
00242811005
Réf. Fournisseur
1811005
Réf. Commerciale
Somfy
fréquence radio:
433.42 MHz
indice de protection (IP):
IP30
système Rollingcode:
Oui
couverture:
20 m
avec émetteur radio manuel:
Oui
contact à poussoir radio encastré:
Non
contact à poussoir radio en saillie:
Oui
avec codeur radio:
Non
couvercle de protection du clavier:
Non
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
Les Atouts de l'article:
Module de commande sensitif, mural, individuel ou de pièce.S'intègre dans la collection de cadres Smoove dédiée.Anime à vue un ou plusieurs produits porteurs dans la même pièce.Commande locale monodirectionnelle avec voyant pour visualiser le niveau d'autonomie. Indicateur de pile faible.Fonctions : Montée, Descente, Stop et position favorite "MY".Activation des touches sensitives par bouton on/off au dos du produit.Mode spécifique pour l'orientation des lames.Impossibilité de s'en servir en tant que commande générale.Fixation du module par clippage et du support mural par 2 vis (non fournies).Cadre non fourni.