Somfy - Module USB enocean compatible TaHoma switch - 1824033

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Module USB enocean compatible TaHoma switch

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec émetteur radio manuel - Non

  • couleur - autre

  • alimentation en courant - autre

  • mode boutons - Non

  • mode commutation - Non

Emballage et conditions

  • 190 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849508333

Réf. Sonepar

00242824033

Réf. Fournisseur

1824033

Marque

Somfy

avec émetteur radio manuel:

Non

couleur:

autre

alimentation en courant:

autre

mode boutons:

Non

mode commutation:

Non

adapté à un variateur:

Non

adapté à un bouton d'impulsion:

Non

adapté à un commutateur de volet roulant:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:

Non

adapté pour interrupteur:

Non

intégré dans un boîtier:

Oui

installé dans boîtier à socle de tube:

Non

module/platine:

Non

avec codeur radio:

Non

avec contact à poussoir radio:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

fréquence radio:

868 MHz

système Rollingcode:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Module USB enocean compatible TaHoma switch

Les Atouts de l'article:

La cle module Enocean vient se brancher à l'arrière de TaHoma ou Somfy BoxAlimentation : USB.Connectique par port USB : type A.Garantie fabricant Enocean