Somfy - Moniteur interieur vsystempro premium io additionnel - 1841224


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- avec vidéo - Oui 
- technique d'installation - 2-fils intégral 
- mode de pose - saillie 
- protocole d'image - PAL 
- couleur - blanc 
Emballage et conditions
- -1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3660849506230
Réf. Sonepar
00242841224
Réf. Fournisseur
1841224
Marque
Somfy
avec vidéo:
Oui
technique d'installation:
2-fils intégral
mode de pose:
saillie
protocole d'image:
PAL
couleur:
blanc
matériau:
plastique
propriété du système d'image:
couleur
avec fonction mémoire:
Oui
bouton de lumière/d'ouverture de porte:
Oui
autre(s) commande(s) possible(s):
Oui
mains libres:
Oui
peut être connecté à un smartphone:
Oui
taille de l'écran:
178 mm
taille de l'écran (pouces):
7 pouces
arrêt automatique d'appel:
Oui
communication interne:
Oui
réglage de la tonalité d'appel:
Oui
réglage du volume:
Oui
largeur:
224 mm
hauteur:
150 mm
profondeur:
29 mm
Les Atouts de l'article:
Moniteur intérieur pour installation vsystempro pour piloter les équipements, voir et parler à ses visiteurs ecran couleur 7'' résolution 800 x 480 pi commande radio io : pilotage de 5 produits ou groupes de produits somfy io mémoire d'image en cas d'absence: 100 images horodatées, et possibilité de stockage sur carte micro sd (non fournie) réglages: volume sonnerie et haut parleur


