fin de vie

Somfy - Moteur controller 1 ac ib-ib+ wm - 1860121

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Moteur controller 1 ac ib-ib+ wm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre de points d'actionnement - 1

  • avec affichage - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849510640

Réf. Sonepar

00242860121

Réf. Fournisseur

1860121

Marque

Somfy

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre de points d'actionnement:

1

avec affichage:

Non

couleur:

blanc

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

180

LED à statut:

Oui

capteur IR:

Non

réglage manuel de la valeur de consigne:

Non

contact à poussoir de présence:

Non

DCF77 récepteur intégré:

Non

avec minuterie:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

unité fonctionnelle centrale pour émetteurs/actionneurs:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Moteur controller 1 ac ib/ib+ wm

Les Atouts de l'article:

Installation murale. pilote les volets roulants, les stores screens, intérieurs et extérieurs, les bso et des ouvrants de ventilation. adapté pour un moteur 230 vac via un bouton poussoir individuel ou via une commande groupée grâce à la ligne bus ib+. attention : ne permet pas de pilotage radio rts. conditionnement : par 1.