Somfy - Moteur controller 2 ac ib-ib+ pcb - 1860210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
minuterie intégrée - Non
adapté à un capteur de vent - Non
adapté à un détecteur de pluie - Non
mode de pose - autre
couleur - gris
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849516413
Réf. Sonepar
00242860210
Réf. Fournisseur
1860210
Marque
Somfy
minuterie intégrée:
Non
adapté à un capteur de vent:
Non
adapté à un détecteur de pluie:
Non
mode de pose:
autre
couleur:
gris
composition:
mécanisme seul
avec raccordement à un capteur de luminosité:
Non
avec raccordement à un détecteur de groisil:
Non
avec programme astronomique:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
avec fonction mémoire:
Non
générateur aléatoire:
Non
protection contre les blocages:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7035
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP00
Puissance de coupure max.:
1500 W
tension nominale:
230 V
fréquence:
50...50 Hz
type de fixation:
fixation à borne
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Nécessite une platine rail din, réf 9 008 049, pour l'installation murale. pilote les volets roulants, les stores screens, intérieurs et extérieurs, les bso et des ouvrants de ventilation. adapté pour 2 moteurs 230 vac via un bouton poussoir individuel ou via une commande groupée grâce à la ligne bus ib+. conditionnement : par 1.


