Somfy - Motorisation elixo 500 3s io - pack confort - 1216365

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Motorisation  elixo 500 3s io - pack confort

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poids max. porte/portail - 500 kg

  • fermeture automatique - Oui

  • avec émetteur manuel - Oui

  • avec contacteur à clé - Oui

  • ouverture partielle - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849507107

Réf. Sonepar

00242216365

Réf. Fournisseur

1216365

Réf. Commerciale

Somfy

poids max. porte/portail:

500 kg

fermeture automatique:

Oui

avec émetteur manuel:

Oui

avec contacteur à clé:

Oui

ouverture partielle:

Oui

tension d'alimentation CA:

230 V

ralenti:

Oui

fréquence du récepteur radio:

868 MHz

avec armoire de commande:

Oui

avec crémaillère:

Oui

avec récepteur radio:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Motorisation elixo 500 3s io - pack confort

Les Atouts de l'article:

Motorisation professionnelle pour tout type de portail coulisant jusqu'à 8m ou 500 kgUne installation hautement paramétrable pour une personnalisation avancée. Une ergonomie 3S io pour une prise en main en 4 temps : 1. Câblez Borniers débrochables, indépendants, clairement identifiés Zone 230V et 24V séparées 2. Programmez Affichage des codes sur ecran LCD incliné 35 paramètres réglables 3. Personnalisez Raccordement d’accessoires multiples pour le confort et la sécurité Pilotage éclairage deporté • Sortie contact auxiliaire (6 fonctions possibles) 4. Diagnostiquez Etat de fonctionnement et des codes défauts affichés en temps réel. Accès aux données de maintenance (compteurs ouverture, historique des défauts, …) Compatible avec TaHoma® switch, TaHoma® V2 (Premium) et Connexoon®.