Somfy - Motorisation ixengo l 24v 3s rts- pack confort - 1216555


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660849541118
Réf. Sonepar
00242216555
Réf. Fournisseur
1216555
Réf. Commerciale
Somfy
Motorisation ixengo l 24v 3s rts- pack confort
Les Atouts de l'article:
Pack complet pour la motorisation de portails battants jusqu'à 4m - 400 kgAssociée à l'électronique 3S pour:•une mise en route rapide et la conformité aux normes en sortie d'auto-apprentissage•La possibilité de régler une 30aine de paramètres•Une navigation intuitive et affichage sur écran LDC•L'aide au diagnostic et à la maintenance•Le raccordement d'accessoires multiplesLe pack contient:•2 motorisations Ixengo L 3S nouvelle version•2 pattes piliers ajustables et 2 pattes vantails standard•1 électronique de commande CBX 3S RTS Ixengo L•1 jeu de cellules photoélectriques•2 télécommandes Keygo RTS•1 batterie de secours•1 feu orange Master Pro 24V antenne RTS
Les Atouts de l'article:
Pack complet pour la motorisation de portails battants jusqu'à 4m - 400 kgAssociée à l'électronique 3S pour:•une mise en route rapide et la conformité aux normes en sortie d'auto-apprentissage•La possibilité de régler une 30aine de paramètres•Une navigation intuitive et affichage sur écran LDC•L'aide au diagnostic et à la maintenance•Le raccordement d'accessoires multiplesLe pack contient:•2 motorisations Ixengo L 3S nouvelle version•2 pattes piliers ajustables et 2 pattes vantails standard•1 électronique de commande CBX 3S RTS Ixengo L•1 jeu de cellules photoélectriques•2 télécommandes Keygo RTS•1 batterie de secours•1 feu orange Master Pro 24V antenne RTS
NoticePDF