Somfy - Motorisation pour brise-soleil orientable J410 io protect 10/24 - 1210674

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 55 mm
type d'interrupteur de fin de course - électronique
surveillance électronique de parcours - Oui
longueur - 300 mm
couple de rotation - 10 Nm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849571870
Réf. Sonepar
00242210674
Réf. Fournisseur
1210674
Marque
Somfy
diamètre externe:
55 mm
type d'interrupteur de fin de course:
électronique
surveillance électronique de parcours:
Oui
longueur:
300 mm
couple de rotation:
10 Nm
tige d'acier octogonale SW 40:
Oui
tige d'acier octogonale SW 50:
Oui
tige d'acier octogonale SW 60:
Oui
tige d'acier octogonale SW 70:
Oui
pour volets roulants:
Non
pour store-banne:
Non
pour arbre tubulaire rainuré:
Non
fonction destressage:
Non
détection d'obstacle électronique:
Oui
avec manœuvre de secours:
Non
avec adaptateur pour arbre:
Non
Les Atouts de l'article:
Moteur carré 230V radio io-Homecontrol® pour brise-soleil orientables :Platine io intégrée au moteur.Montage en U ou en N.Prise Hirschmann.Câble de 0,5 mètres.Champignon détection fin de course haute amovible.Taille du champignon plus compacte.Cage de fin de course électronique.Capacité de la cage : 200 tours.Détection d’obstacle et gel avec destressage des lames possible.Réajustement automatique des fins de course hauts (fonction activable ou non).Descente lames ouverte (si produit porteur possédant cette fonction).Réglage à distance par émetteur io-homecontrol.Points de commande spécifiques :SITUO io à variation pour BS0SMOOVE SENSITIVE ioCompatible NINA GROUP io et NINA TIMER io


