Somfy - Motorisation pour volet roulant RS100 io 10/17 câble blanc VVF 5 mètres - 1033149


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 50 mm
type d'interrupteur de fin de course - électronique
couple de rotation - 10 Nm
pour volets roulants - Oui
détection d'obstacle électronique - Oui
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660849518691
Réf. Sonepar
00242033149
Réf. Fournisseur
1033149
Réf. Commerciale
Somfy
diamètre externe:
50 mm
type d'interrupteur de fin de course:
électronique
couple de rotation:
10 Nm
pour volets roulants:
Oui
détection d'obstacle électronique:
Oui
Les Atouts de l'article:
Moteur 230V - 50Hz radio io pour tous types de volets roulants.Cage électronique.Capacité de la cage : 136 tours.Connecteur débrochable par clip.4 modes de réglage : manuel / semi - automatique haut - bas / tout automatique (si verrous + butées).Utilisation possible de l'outil Set&GO (réf. 9017035) pour les réglages.Existe en tête étoile ou en tête étroite.Récepteur radio io intégré.Fonction Smart Protect intégrée.Fréquence radio io Tri-fréquence 868-870 avec ré-émission de l'ordre jusqu'à 8 fois.Commandes murales recommandées à côté de chaque volet : Smoove Sensitif RS100 io laqué blanc (réf. 1811315).Livré avec un câble VVF blanc 2 conducteurs de 3m ou 5m pour S&SO RS100 io.Livré avec un câble VVF blanc 4 conducteurs de 2,5m pour S&SO RS100 io HYBRID.Livré sans adaptation, sans support et sans point de commande.