Somfy - Motorisation pour volet roulant RS100 io 10/17 sans câble - 1033108


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- diamètre externe - 50 mm 
- type d'interrupteur de fin de course - électronique 
- couple de rotation - 10 Nm 
- pour volets roulants - Oui 
- détection d'obstacle électronique - Oui 
Emballage et conditions
- 5 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3660849517564
Réf. Sonepar
00242033108
Réf. Fournisseur
1033108
Marque
Somfy
diamètre externe:
50 mm
type d'interrupteur de fin de course:
électronique
couple de rotation:
10 Nm
pour volets roulants:
Oui
détection d'obstacle électronique:
Oui
Les Atouts de l'article:
Moteur 230V - 50Hz radio io pour tous types de volets roulants.Cage électronique.Connecteur débrochable par clip.4 modes de réglage : manuel / semi - automatique haut - bas / tout automatique (si verrous + butées).Utilisation possible de l'outil Set&GO (réf. 9017035) pour les réglages.Tête étoile.Récepteur radio io intégré.Tri-fréquence radio io 868-870 avec ré-émission de l'ordre jusqu'à 8 fois.Commandes murales recommandées à côté de chaque volet : Smoove Sensitif RS100 io laqué blanc (réf. 1811315).Livré sans adaptation, sans support et sans point de commande.


