Somfy - Motorisation pour volet roulant RS100 io 20/17 sans câble - 1033110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 50 mm
type d'interrupteur de fin de course - électronique
couple de rotation - 20 Nm
pour volets roulants - Oui
détection d'obstacle électronique - Oui
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660849534479
Réf. Sonepar
00242033110
Réf. Fournisseur
1033110
Marque
Somfy
diamètre externe:
50 mm
type d'interrupteur de fin de course:
électronique
couple de rotation:
20 Nm
pour volets roulants:
Oui
détection d'obstacle électronique:
Oui
Les Atouts de l'article:
Moteur 230V - 50Hz radio io pour tous types de volets roulants.Cage électronique.Connecteur débrochable par clip.4 modes de réglage : manuel / semi - automatique haut - bas / tout automatique (si verrous + butées).Utilisation possible de l'outil Set&GO (réf. 9017035) pour les réglages.Tête étoile.Récepteur radio io intégré.Fonction Smart Protect intégrée.Tri-fréquence radio io 868-870 avec ré-émission de l'ordre jusqu'à 8 fois.Commandes murales recommandées à côté de chaque volet : Smoove Sensitif RS100 io laqué blanc (réf. 1811135).Livré sans adaptation, sans support et sans point de commande.


