Somfy - Motorisation pour volet roulant RS100 io 6/17 câble blanc VVF 5 mètres - 1033148


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- diamètre externe - 50 mm 
- type d'interrupteur de fin de course - électronique 
- couple de rotation - 6 Nm 
- pour volets roulants - Oui 
- détection d'obstacle électronique - Oui 
Emballage et conditions
- 5 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3660849518684
Réf. Sonepar
00242033148
Réf. Fournisseur
1033148
Marque
Somfy
diamètre externe:
50 mm
type d'interrupteur de fin de course:
électronique
couple de rotation:
6 Nm
pour volets roulants:
Oui
détection d'obstacle électronique:
Oui
Les Atouts de l'article:
Moteur 230V - 50Hz radio io pour tous types de volets roulants.Cage électronique.Capacité de la cage : 136 tours.Connecteur débrochable par clip.4 modes de réglage : manuel / semi - automatique haut - bas / tout automatique (si verrous + butées).Utilisation possible de l'outil Set&GO (réf. 9017035) pour les réglages.Existe en tête étoile ou en tête étroite.Récepteur radio io intégré.Fonction Smart Protect intégrée.Fréquence radio io Tri-fréquence 868-870 avec ré-émission de l'ordre jusqu'à 8 fois.Commandes murales recommandées à côté de chaque volet : Smoove Sensitif RS100 io laqué blanc (réf. 1811315).Livré avec un câble VVF blanc 2 conducteurs de 3m ou 5m pour S&SO RS100 io.Livré avec un câble VVF blanc 4 conducteurs de 2,5m pour S&SO RS100 io HYBRID.Livré sans adaptation, sans support et sans point de commande.


