Somfy - Nina® group io - 1805251


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence radio - 868.95 MHz
indice de protection (IP) - IP20
système Rollingcode - Oui
couverture - 20 m
avec émetteur radio manuel - Oui
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660849503963
Réf. Sonepar
00242805251
Réf. Fournisseur
1805251
Réf. Commerciale
Somfy
fréquence radio:
868.95 MHz
indice de protection (IP):
IP20
système Rollingcode:
Oui
couverture:
20 m
avec émetteur radio manuel:
Oui
contact à poussoir radio encastré:
Non
contact à poussoir radio en saillie:
Non
avec codeur radio:
Non
couvercle de protection du clavier:
Non
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
Les Atouts de l'article:
Télécommande de centralisation pour gérer les pièces de la maisonNaturellement intuitive, d'un simple toucher sur l'écran, vous pouvez sélectionner, intégrer dans un groupe, mémoriser et contrôler la position de tous les équipements de votre maison.A l'installation, Nina s'adapte à vos besoins et équipements, respectueuse de votre temps, elle vous offre une interface intuitive, un appairage guidé et un nommage automatique des équipements.Fonctions :- Pilotage individuel ou en groupe d'équipements- Création de groupes = regrouper plusieurs équipements et régler leurs actions- Commande gestuelle, pilotez vos équipements avec un simple geste, c'est magique.Une simple pression accompagnée d’un mouvement de balancier du bras vers le haut ou le bas pour monter ou descendre vos équipements favoris.Stoppez le mouvement en agitant Nina horizontalement.Naturellement attachante, design et ergonomique, nina s'adapte à vos intérieurs et vous offre la possibilité d'être personnalisée avec 5 coques au choix.