Somfy - Nina® timer io - 1811407

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Nina® timer io

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence radio - 868 MHz

  • couverture - 200 m

  • indice de protection (IP) - IP20

  • système Rollingcode - Oui

  • avec émetteur radio manuel - Oui

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849503956

Réf. Sonepar

00242811407

Réf. Fournisseur

1811407

Réf. Commerciale

Somfy

fréquence radio:

868 MHz

couverture:

200 m

indice de protection (IP):

IP20

système Rollingcode:

Oui

avec émetteur radio manuel:

Oui

contact à poussoir radio encastré:

Non

contact à poussoir radio en saillie:

Non

avec codeur radio:

Non

couvercle de protection du clavier:

Non

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

Nina® timer io

Les Atouts de l'article:

Nina Timer io, l‘excellence du pilotage, la programmation horaire en plus !La télécommande de centralisation avec programmation horaire, pour créer et gérer les scénarios de la maison au rythme de vos journées. Naturellement intuitive, d'un simple toucher sur l'écran, vous pouvez sélectionner, intégrer dans un groupe, mémoriser et contrôler la position de tous les équipements de votre maisonApportez plus de confort dans votre foyer avec la centralisation et la programmation horaire.Parce que chaque jour est un nouveau jour, programmez vos moments de vie au fil de la semaine, en autant de scénarios : «Travail», «Enfants», «Vacances», « Sport », « RTT », « Weekend »,… et laissez Nina Timer animer la maison au rythme de vos programmations. A l'installation, Nina Timer s'adapte à vos besoins et équipements, respectueuse de votre temps, elle vous offre une interface intuitive, un appairage guidé et un nommage automatique des équipements.Fonctions :- Pilotage individuel ou en groupe d'équipements- Création de journées types («Travail», « Weekend », ..)- Création des scénarios (actions automatiques sur la position des équipements, associées à une heure définie)- Natural controls : Commande gestuelle, pilotez vos équipements avec un simple geste, c'est magique. Naturellement attachante, design et ergonomique, Nina Timer s'adapte à vos intérieurs et vous offre la possibilité d'être personnalisée avec 4 coques au choix (noir, bleu, violet, vert).Evidemment compatible, Nina Timer io reconnaît et intègre tous les équipements de votre maison: Store, volet, porte de garage, portail, lumière, alarme, Velux, pergola… pour vous offrir une expérience de pilotage simple et complète.-