Somfy - Orea® 50 WT 25/17 vvf 3m - 1114173

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Orea® 50 WT 25/17 vvf 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 50 mm

  • type d'interrupteur de fin de course - électronique

  • couple de rotation - 25 Nm

  • pour store-banne - Oui

  • détection d'obstacle électronique - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849522971

Réf. Sonepar

00242114173

Réf. Fournisseur

1114173

Réf. Commerciale

Somfy

diamètre externe:

50 mm

type d'interrupteur de fin de course:

électronique

couple de rotation:

25 Nm

pour store-banne:

Oui

détection d'obstacle électronique:

Non

Orea® 50 WT 25/17 vvf 3m

Les Atouts de l'article:

Moteur filaire électronique 230V pour store coffres et cassettes.Cage fins de course électronique avec détection de butée électronique, pour la fin de course haute.Réglages à distance grâce à un outil de réglage.Position intermédiaire préférée "my".Tête étoile : 6 possibilités d’orientation de la tête du moteur.Compatible avec les capteurs filaires vent Eolis WT et soleil Soliris WT.Livré avec un câble, sans adaptation, sans support et sans point de commande.