Somfy - Orea® 60 RTS 120/12 vvf 3m - 1184063


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- diamètre externe - 60 mm 
- type d'interrupteur de fin de course - électronique 
- couple de rotation - 120 Nm 
- pour store-banne - Oui 
- détection d'obstacle électronique - Non 
Emballage et conditions
- 4 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3660849524968
Réf. Sonepar
00242184063
Réf. Fournisseur
1184063
Marque
Somfy
diamètre externe:
60 mm
type d'interrupteur de fin de course:
électronique
couple de rotation:
120 Nm
pour store-banne:
Oui
détection d'obstacle électronique:
Non
Les Atouts de l'article:
Moteur radio RTS 230V - 50Hz pour stores cassettes et coffres.Cage de fins de course électronique avec détection de butée électronique, pour la fin de course haute.Réglages par émetteur RTS de type TELIS 1 RTS (3 boutons)Position intermédiaire "préférée" paramétrable via le bouton "My".Récepteur radio RTS intégré.Fréquence radio RTS 433.42 MHz : codage 16 millions de possibilités + code tournant pour un maximum de sécurité.Mémorise jusqu'à 12 points de commande RTS et 3 capteurs RTS.Tête étoile 6 positions d'orientation de la tête moteur.Compatible avec les émetteurs RTS de la gamme Somfy.Compatible avec les capteurs EOLIS 3D RTS, EOLIS RTS, SUNIS RTS, SOLIRIS RTS.Livré avec un câble, sans adaptation, sans support et sans émetteur RTS.


