Somfy - Orea® 60 WT 70/17 vvf 3m - 1182159

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 60 mm
type d'interrupteur de fin de course - électronique
couple de rotation - 70 Nm
pour store-banne - Oui
détection d'obstacle électronique - Non
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849534974
Réf. Sonepar
00242182159
Réf. Fournisseur
1182159
Marque
Somfy
diamètre externe:
60 mm
type d'interrupteur de fin de course:
électronique
couple de rotation:
70 Nm
pour store-banne:
Oui
détection d'obstacle électronique:
Non
Les Atouts de l'article:
Moteur filaire électronique 230V pour store coffres et cassettes.Cage fins de course électronique avec détection de butée électronique, pour la fin de course haute.Réglages à distance grâce à un outil de réglage.Position intermédiaire préférée "my".Tête étoile : 6 possibilités d’orientation de la tête du moteur.Compatible avec les capteurs filaires vent Eolis WT et soleil Soliris WT.Livré avec un câble, sans adaptation, sans support et sans point de commande.


