Somfy - Orea® 50 RTS 25/17 vvf 3m - 1114129

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Orea® 50 RTS 25/17 vvf 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 50 mm

  • type d'interrupteur de fin de course - électronique

  • couple de rotation - 25 Nm

  • pour store-banne - Oui

  • détection d'obstacle électronique - Non

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849508487

Réf. Sonepar

00242114129

Réf. Fournisseur

1114129

Marque

Somfy

diamètre externe:

50 mm

type d'interrupteur de fin de course:

électronique

couple de rotation:

25 Nm

pour store-banne:

Oui

détection d'obstacle électronique:

Non

Orea® 50 RTS est la solution de motorisation pour store coffre en diamètre 50 à commande radio RTS. Ses fonctionnalités préservent la toile, assurant sa durabilité. Fourni avec un câble blanc VVF de 3 mètres.

Les Atouts de l'article:

Moteur radio RTS 230V - 50Hz pour stores cassettes et coffres.Cage de fins de course électronique avec détection de butée électronique, pour la fin de course haute.Réglages par émetteur RTS de type TELIS 1 RTS (3 boutons)Position intermédiaire "préférée"