Somfy - Orea® 50 RTS 40/17 vvf 3m - 1117118
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 50 mm
type d'interrupteur de fin de course - électronique
couple de rotation - 40 Nm
pour store-banne - Oui
détection d'obstacle électronique - Non
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849525026
Réf. Sonepar
00242117118
Réf. Fournisseur
1117118
Marque
Somfy
diamètre externe:
50 mm
type d'interrupteur de fin de course:
électronique
couple de rotation:
40 Nm
pour store-banne:
Oui
détection d'obstacle électronique:
Non
Les Atouts de l'article:
Moteur radio RTS 230V - 50Hz pour stores cassettes et coffres.Cage de fins de course électronique avec détection de butée électronique, pour la fin de course haute.Réglages par émetteur RTS de type TELIS 1 RTS (3 boutons)Position intermédiaire "préférée"


