Somfy - Orea® 50 RTS 50/12 vvf 3m - 1118089

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Orea® 50 RTS 50/12 vvf 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 50 mm

  • type d'interrupteur de fin de course - électronique

  • couple de rotation - 50 Nm

  • pour store-banne - Oui

  • détection d'obstacle électronique - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849525019

Réf. Sonepar

00242118089

Réf. Fournisseur

1118089

Réf. Commerciale

Somfy

diamètre externe:

50 mm

type d'interrupteur de fin de course:

électronique

couple de rotation:

50 Nm

pour store-banne:

Oui

détection d'obstacle électronique:

Non

Orea® 50 RTS 50/12 vvf 3m

Les Atouts de l'article:

Moteur radio RTS 230V - 50Hz pour stores cassettes et coffres.Cage de fins de course électronique avec détection de butée électronique, pour la fin de course haute.Réglages par émetteur RTS de type TELIS 1 RTS (3 boutons)Position intermédiaire "préférée" paramétrable via le bouton "My".Récepteur radio RTS intégré.Fréquence radio RTS 433.42 MHz : codage 16 millions de possibilités + code tournant pour un maximum de sécurité.Mémorise jusqu'à 12 points de commande RTS et 3 capteurs RTS.Tête étoile 6 positions d'orientation de la tête moteurCompatible avec les émetteurs RTS de la gamme Somfy.Compatible avec les capteurs EOLIS 3D RTS, EOLIS RTS, SUNIS RTS, SOLIRIS RTS.Livré avec un câble, sans adaptation, sans support et sans émetteur RTS.