Somfy - Orea® 50 WT 35/17 vvf 3m - 1116171


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- diamètre externe - 50 mm 
- type d'interrupteur de fin de course - électronique 
- couple de rotation - 35 Nm 
- pour store-banne - Oui 
- détection d'obstacle électronique - Non 
Emballage et conditions
- 5 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3660849524074
Réf. Sonepar
00242116171
Réf. Fournisseur
1116171
Marque
Somfy
diamètre externe:
50 mm
type d'interrupteur de fin de course:
électronique
couple de rotation:
35 Nm
pour store-banne:
Oui
détection d'obstacle électronique:
Non
Les Atouts de l'article:
Moteur filaire électronique 230V pour store coffres et cassettes.Cage fins de course électronique avec détection de butée électronique, pour la fin de course haute.Réglages à distance grâce à un outil de réglage.Position intermédiaire préférée "my".Tête étoile : 6 possibilités d’orientation de la tête du moteur.Compatible avec les capteurs filaires vent Eolis WT et soleil Soliris WT.Livré avec un câble, sans adaptation, sans support et sans point de commande.


