Somfy - Orea® 60 RTS 100/12 vvf 3m - 1184058
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 60 mm
type d'interrupteur de fin de course - électronique
couple de rotation - 100 Nm
pour store-banne - Oui
détection d'obstacle électronique - Non
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849524975
Réf. Sonepar
00242184058
Réf. Fournisseur
1184058
Marque
Somfy
diamètre externe:
60 mm
type d'interrupteur de fin de course:
électronique
couple de rotation:
100 Nm
pour store-banne:
Oui
détection d'obstacle électronique:
Non
Les Atouts de l'article:
Moteur radio RTS 230V - 50Hz pour stores cassettes et coffres.Cage de fins de course électronique avec détection de butée électronique, pour la fin de course haute.Réglages par émetteur RTS de type TELIS 1 RTS (3 boutons)Position intermédiaire "préférée"


