Somfy - Oximo® 50 io 10/17 câble blanc VVF 3 mètres D53 - 1037891

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 50 mm
type d'interrupteur de fin de course - électronique
couple de rotation - 10 Nm
pour volets roulants - Oui
détection d'obstacle électronique - Oui
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660849515478
Réf. Sonepar
00242037891
Réf. Fournisseur
1037891
Marque
Somfy
diamètre externe:
50 mm
type d'interrupteur de fin de course:
électronique
couple de rotation:
10 Nm
pour volets roulants:
Oui
détection d'obstacle électronique:
Oui
Les Atouts de l'article:
L'ouverture vers la maison connectée. La gamme OXIMO IO, dernière génération radio intégrant une communication à retour d'information. Caractéristiques techniques : Couple disponible : de 6 à 50Nm. Cage fins de course électronique. Connecteur débrochable avec sortie de câble axiale ou radiale. Existe en version courte pour motoriser les volets les plus étroits, dès 425mm. Tri-fréquence 868-870MHz avec ré-émission de l'ordre jusqu'à 8 fois. Clé de cryptage inviolable de 128 bits Position favorite pré-réglée. Récepteur radio io intégré. Pour usage intermittent. Livré sans adaptation, sans support et sans émetteur io. A installer dans un tube positionné à l'horizontale. Astuce Somfy : confort d'été avec Sunis WireFree io (réf. 1 820 003) et TaHoma. Associé au capteur Sunis io, le moteur Oximo io du volet roulant intègre une fonction protection solaire automatique.


