Somfy - Oximo® 50 RTS 30/17 câble blanc VVF 3 mètres - 1045314


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660849587901
Réf. Sonepar
00242958790
Réf. Fournisseur
1045314
Réf. Commerciale
Somfy
Oximo® 50 RTS 30/17 câble blanc VVF 3 mètres
Les Atouts de l'article:
Moteur 230V - 50Hz radio RTS pour tous types de volets roulants.Cage fins de courses électronique.Capacité de la cage : 200 tours.Réglage fins de courses automatique si le volet roulant est équipé de butées et de verrous.Récepteur radio RTS intégré.Fréquence 433,42MHZ : codage 16 millions de possibilités + code tournant pour un maximum de sécurité.Mémorise jusqu'à 12 points de commande ou niveaux de groupe.Commandes murales recommandées à côté de chaque volet : Smoove Sensitif RTS laqué blanc (réf. 1 800 327).Livré avec un câble, sans adaptation, sans support.
Les Atouts de l'article:
Moteur 230V - 50Hz radio RTS pour tous types de volets roulants.Cage fins de courses électronique.Capacité de la cage : 200 tours.Réglage fins de courses automatique si le volet roulant est équipé de butées et de verrous.Récepteur radio RTS intégré.Fréquence 433,42MHZ : codage 16 millions de possibilités + code tournant pour un maximum de sécurité.Mémorise jusqu'à 12 points de commande ou niveaux de groupe.Commandes murales recommandées à côté de chaque volet : Smoove Sensitif RTS laqué blanc (réf. 1 800 327).Livré avec un câble, sans adaptation, sans support.