Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Somfy - Oximo® 50 RTS C2 10/17 câble blanc VVF 3 mètres ZF54 - 1037574

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Oximo® 50 RTS C2 10/17 câble blanc VVF 3 mètres ZF54

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 50 mm

  • type d'interrupteur de fin de course - électronique

  • couple de rotation - 10 Nm

  • pour volets roulants - Oui

  • détection d'obstacle électronique - Oui

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849524128

Réf. Sonepar

00242037574

Réf. Fournisseur

1037574

Réf. Commerciale

Somfy

diamètre externe:

50 mm

type d'interrupteur de fin de course:

électronique

couple de rotation:

10 Nm

pour volets roulants:

Oui

détection d'obstacle électronique:

Oui

Oximo® 50 RTS C2 10/17 câble blanc VVF 3 mètres ZF54

Les Atouts de l'article:

Moteur 230V - 50Hz radio RTS pour tous types de volets roulants :Cage fins de courses électronique.Réglage fins de courses automatique si le volet roulant est équipé de butées et de verrous.Récepteur radio RTS intégré.Moteur double isolation (classe II).Fréquence 433,42MHZ : codage 16 millions de possibilités + code tournant pour un maximum de sécurité.Mémorise jusqu'à 12 points de commande ou niveaux de groupe.Commandes murales recommandées à côté de chaque volet : Smoove Sensitif RTS laqué blanc (réf. 1 800 327).Livré avec adaptations ZF64 montées.Livré sans support et sans émetteur RTS.