Somfy - Oximo® 50 RTS C2 20/17 câble blanc VVF 3 mètres ZF64 - 1041538


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- diamètre externe - 50 mm 
- type d'interrupteur de fin de course - électronique 
- couple de rotation - 20 Nm 
- pour volets roulants - Oui 
- détection d'obstacle électronique - Oui 
Emballage et conditions
- 5 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3660849509781
Réf. Sonepar
00242041538
Réf. Fournisseur
1041538
Marque
Somfy
diamètre externe:
50 mm
type d'interrupteur de fin de course:
électronique
couple de rotation:
20 Nm
pour volets roulants:
Oui
détection d'obstacle électronique:
Oui
Les Atouts de l'article:
Moteur 230V - 50Hz radio RTS pour tous types de volets roulants :Cage fins de courses électronique.Réglage fins de courses automatique si le volet roulant est équipé de butées et de verrous.Récepteur radio RTS intégré.Moteur double isolation (classe II).Fréquence 433,42MHZ : codage 16 millions de possibilités + code tournant pour un maximum de sécurité.Mémorise jusqu'à 12 points de commande ou niveaux de groupe.Commandes murales recommandées à côté de chaque volet : Smoove Sensitif RTS laqué blanc (réf. 1 800 327).Livré avec adaptations ZF64 montées.Livré sans support et sans émetteur RTS.


