Somfy - Oximo® 40 io 13/10 câble blanc VVF 3 mètres - 1039948
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 40 mm
type d'interrupteur de fin de course - électronique
couple de rotation - 13 Nm
pour volets roulants - Oui
détection d'obstacle électronique - Non
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849519773
Réf. Sonepar
00242039948
Réf. Fournisseur
1039948
Marque
Somfy
diamètre externe:
40 mm
type d'interrupteur de fin de course:
électronique
couple de rotation:
13 Nm
pour volets roulants:
Oui
détection d'obstacle électronique:
Non
Les Atouts de l'article:
Moteur 230v radio io pour tous types de volets roulants. cage fins de course électronique. capacité de la cage : 136 tours. réglage des fins de course par émetteur io. 4 modes de réglage : manuel/ semi automatique haut bas / tout automatique (si verous +


