Somfy - Oximo® 40 io 9/16 câble blanc VVF 3 mètres - 1038015


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 40 mm
type d'interrupteur de fin de course - électronique
couple de rotation - 9 Nm
pour volets roulants - Oui
détection d'obstacle électronique - Non
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660849519766
Réf. Sonepar
00242038015
Réf. Fournisseur
1038015
Réf. Commerciale
Somfy
diamètre externe:
40 mm
type d'interrupteur de fin de course:
électronique
couple de rotation:
9 Nm
pour volets roulants:
Oui
détection d'obstacle électronique:
Non
Les Atouts de l'article:
Moteur 230v radio io pour tous types de volets roulants. cage fins de course électronique. capacité de la cage : 136 tours. réglage des fins de course par émetteur io. 4 modes de réglage : manuel/ semi automatique haut bas / tout automatique (si verous + butées). position favorite pré réglée. récepteur radio io intégré. tri fréquence radio io 868 870 hz avec ré émission de l'ordre jusqu'à 8 fois. livré avec un câble, sans adaptation, sans support et sans émetteur.