Somfy - Oximo® 50 io 10/17 câble blanc VVF 3 mètres ZF54 - 1037887

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Oximo® 50 io 10/17 câble blanc VVF 3 mètres ZF54

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 50 mm

  • type d'interrupteur de fin de course - électronique

  • couple de rotation - 10 Nm

  • pour volets roulants - Oui

  • détection d'obstacle électronique - Oui

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849515430

Réf. Sonepar

00242037887

Réf. Fournisseur

1037887

Marque

Somfy

diamètre externe:

50 mm

type d'interrupteur de fin de course:

électronique

couple de rotation:

10 Nm

pour volets roulants:

Oui

détection d'obstacle électronique:

Oui

Oximo® 50 io 10/17 câble blanc VVF 3 mètres ZF54

Les Atouts de l'article:

L'ouverture vers la maison connectée.La gamme OXIMO io, dernière génération radio intégrant une communication à retour d'information.Caractéristiques techniques :Couple disponible : de 6 à 50Nm.Cage fins de course électronique.Connecteur débrochable avec sortie de câble axiale ou radiale.Existe en version courte pour motoriser les volets les plus étroits, dès 425mm.Tri-fréquence 868-870MHz avec ré-émission de l'ordre jusqu'à 8 fois. Clé de cryptage inviolable de 128 bitsPosition favorite pré-réglée.Récepteur radio io intégré.Pour usage intermittent.Livré sans support et sans émetteur io.À installer dans un tube positionné à l'horizontale.Astuce Somfy : confort d'été avec Sunis WireFree II io (réf. 1818285) et TaHoma. Associé au capteur Sunis io, le moteur Oximo io du volet roulant intègre une fonction protection solaire automatique.