Somfy - Oximo® 50 io 20/17 câble blanc VVF 3 mètres - 1041626

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Oximo® 50 io 20/17 câble blanc VVF 3 mètres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 50 mm

  • type d'interrupteur de fin de course - électronique

  • couple de rotation - 20 Nm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849507046

Réf. Sonepar

00242041626

Réf. Fournisseur

1041626

Réf. Commerciale

Somfy

diamètre externe:

50 mm

type d'interrupteur de fin de course:

électronique

couple de rotation:

20 Nm

Oximo® 50 io 20/17 câble blanc VVF 3 mètres

Les Atouts de l'article:

Moteur 230V - 50Hz radio io pour tous types de volets roulants.Cage fins de courses électronique.Capacité de la cage : 136 tours.Réglage des fins de courses par émetteur io.4 modes de réglage : manuel / semi-automatique haut - bas / tout automatique (si verrous + butées).Position favorite pré-réglée.Récepteur radio io intégré.Tri-fréquence radio io 868-870Hz avec ré-émission de l'ordre jusqu'à 8 fois.Livré avec un câble, sans adaptation, sans support et sans émetteur io.