Somfy - Oximo® 50 io 30/17 câble blanc VVF 3 mètres - 1045517


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 50 mm
type d'interrupteur de fin de course - électronique
couple de rotation - 30 Nm
pour volets roulants - Oui
détection d'obstacle électronique - Oui
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660849510329
Réf. Sonepar
00242045517
Réf. Fournisseur
1045517
Réf. Commerciale
Somfy
diamètre externe:
50 mm
type d'interrupteur de fin de course:
électronique
couple de rotation:
30 Nm
pour volets roulants:
Oui
détection d'obstacle électronique:
Oui
Les Atouts de l'article:
Moteur 230V - 50Hz radio io pour tous types de volets roulants.Cage fins de courses électronique.Capacité de la cage : 136 tours.Réglage des fins de courses par émetteur io.4 modes de réglage : manuel / semi-automatique haut - bas / tout automatique (si verrous + butées).Position favorite pré-réglée.Récepteur radio io intégré.Tri-fréquence radio io 868-870Hz avec ré-émission de l'ordre jusqu'à 8 fois.Livré avec un câble, sans adaptation, sans support et sans émetteur io.