Somfy - Oximo® 50 io 6/17 câble blanc VVF 3 mètres - 1032696

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660849589615
Réf. Sonepar
00242958961
Réf. Fournisseur
1032696
Marque
Somfy
Oximo® 50 io 6/17 câble blanc VVF 3 mètres
Les Atouts de l'article:
Moteur 230V - 50Hz radio io pour tous types de volets roulants.Cage fins de courses électronique.Capacité de la cage : 136 tours.Réglage des fins de courses par émetteur io.4 modes de réglage : manuel / semi-automatique haut - bas / tout automatique (si verrous + butées).Position favorite pré-réglée.Récepteur radio io intégré.Tri-fréquence radio io 868-870Hz avec ré-émission de l'ordre jusqu'à 8 fois.Livré avec un câble blanc de 3 mètre, sans adaptation, sans support et sans émetteur io.
Les Atouts de l'article:
Moteur 230V - 50Hz radio io pour tous types de volets roulants.Cage fins de courses électronique.Capacité de la cage : 136 tours.Réglage des fins de courses par émetteur io.4 modes de réglage : manuel / semi-automatique haut - bas / tout automatique (si verrous + butées).Position favorite pré-réglée.Récepteur radio io intégré.Tri-fréquence radio io 868-870Hz avec ré-émission de l'ordre jusqu'à 8 fois.Livré avec un câble blanc de 3 mètre, sans adaptation, sans support et sans émetteur io.