Somfy - Oximo® 50 RTS 50/12 câble blanc VVF 3 mètres - 1049720

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Oximo® 50 RTS 50/12 câble blanc VVF 3 mètres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 50 mm

  • type d'interrupteur de fin de course - électronique

  • couple de rotation - 50 Nm

  • pour volets roulants - Oui

  • détection d'obstacle électronique - Oui

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849526825

Réf. Sonepar

00242049720

Réf. Fournisseur

1049720

Marque

Somfy

diamètre externe:

50 mm

type d'interrupteur de fin de course:

électronique

couple de rotation:

50 Nm

pour volets roulants:

Oui

détection d'obstacle électronique:

Oui

Solution de motorisation, 230V, radio RTS, en diamètre 50, pour tous types de volets roulants. Fournie avec un câble blanc VVF de 3 mètres, sans adaptation et sans support. A l'unité.

Les Atouts de l'article:

Moteur 230V - 50Hz radio RTS pour tous types de volets roulants.Cage fins de courses électronique.Capacité de la cage : 200 tours.Réglage fins de courses automatique si le volet roulant est équipé de butées et de verrous.Récepteur radio RTS intégré.Fréque