Somfy - Oximo® 50 RTS 6/17, moteur pour volet roulant 230V radio RTS, câble VVF 3m BAR - 1032392

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Oximo® 50 RTS 6/17, moteur pour volet roulant 230V radio RTS, câble VVF 3m BAR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 50 mm

  • type d'interrupteur de fin de course - électronique

  • couple de rotation - 6 Nm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849525385

Réf. Sonepar

00242032392

Réf. Fournisseur

1032392

Réf. Commerciale

Somfy

diamètre externe:

50 mm

type d'interrupteur de fin de course:

électronique

couple de rotation:

6 Nm

Oximo® 50 RTS 6/17, moteur pour volet roulant 230V radio RTS, câble VVF 3m BAR

Les Atouts de l'article:

Moteur 230V - 50Hz radio RTS pour tous types de volets roulants.Cage fins de courses électronique.Capacité de la cage : 200 tours.Réglage fins de courses automatique si le volet roulant est équipé de butées et de verrous.Récepteur radio RTS intégré.Fréquence 433,42MHZ : codage 16 millions de possibilités + code tournant pour un maximum de sécurité.Mémorise jusqu'à 12 points de commande ou niveaux de groupe.Commandes murales recommandées à côté de chaque volet : Smoove Sensitif RTS laqué blanc (réf. 1 800 327).Livré avec un câble, sans adaptation, sans support.