Somfy - Oximo® 50 S Auto RTS 6/17 câble blanc VVF 3 mètres - 1130128

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Oximo® 50 S Auto RTS 6/17 câble blanc VVF 3 mètres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 50 mm

  • type d'interrupteur de fin de course - électronique

  • couple de rotation - 6 Nm

  • pour volets roulants - Oui

  • détection d'obstacle électronique - Oui

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849510763

Réf. Sonepar

00242130128

Réf. Fournisseur

1130128

Réf. Commerciale

Somfy

diamètre externe:

50 mm

type d'interrupteur de fin de course:

électronique

couple de rotation:

6 Nm

pour volets roulants:

Oui

détection d'obstacle électronique:

Oui

Oximo® 50 S Auto RTS 6/17 câble blanc VVF 3 mètres

Les Atouts de l'article:

Moteur 230V - 50Hz radio RTS pour tous types de volets roulants.Cage fins de courses électronique.Capacité de la cage : 200 tours.Réglage fins de courses automatique si le volet roulant est équipé de butées et de verrous.Récepteur radio RTS intégré.Fréquence 433,42MHZ : codage 16 millions de possibilités + code tournant pour un maximum de sécurité.Mémorise jusqu'à 12 points de commande ou niveaux de groupe.Commandes murales recommandées à côté de chaque volet : Smoove Sensitif RTS laqué blanc (réf. 1 800 327).Livré avec un câble, sans adaptation, sans support.