Somfy - Oximo® 50 WT 40/17 câble blanc VVF 3 mètres - 1049542

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Oximo® 50 WT 40/17 câble blanc VVF 3 mètres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849509606

Réf. Sonepar

00242049542

Réf. Fournisseur

1049542

Réf. Commerciale

Somfy

Oximo® 50 WT 40/17 câble blanc VVF 3 mètres

Les Atouts de l'article:

Moteur 230V - 50Hz filaire pour volets roulants.Cage de fins de courses électronique.4 modes de réglage : manuel / semi-automatique haut - bas / tout automatique (si verrous + butées).Pour un usage intermittent.Livré avec un câble, sans adaptation et sans support.