Somfy - Pergola 50 io 40/17 vvf 5m - 1049752

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Pergola 50 io 40/17 vvf 5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 50 mm

  • type d'interrupteur de fin de course - électronique

  • couple de rotation - 40 Nm

  • pour volets roulants - Oui

  • détection d'obstacle électronique - Oui

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849515836

Réf. Sonepar

00242049752

Réf. Fournisseur

1049752

Marque

Somfy

diamètre externe:

50 mm

type d'interrupteur de fin de course:

électronique

couple de rotation:

40 Nm

pour volets roulants:

Oui

détection d'obstacle électronique:

Oui

Pergola 50 io 40/17 vvf 5m

Les Atouts de l'article:

Moteur 230V - 50Hz radio io pour store de pergola à toile repliable (à toile tendue ou non tendue en fin de course basse).Cage de fin de course électronique avec détection de butée électronique.Réglage des fins de course par émetteur io sauf émetteurs séquentiels de type KEYTIS.4 modes de réglage : manuel / semi-automatique haut ou bas / tout automatique.Position intermédiaire "préférée" paramétrable via le bouton "My".Récepteur radio intégré.Tri fréquence radio io 868 - 870 MHz avec ré-émission de l'ordre jusqu'à 8 fois.Tête étoile 6 positions d'orientation de la tête moteur.Mémorise 9 points de commande mono-directionnel (1 W), et un nombre illimité de points de commande bi-directionnel (2 W).Point de commande recommandé : NINA GROUP io, avec retour d'information sur son écran.Compatible avec les capteurs EOLIS io et SUNIS II io.Livré avec câble, sans adaptation, sans support et sans point de commande.