Somfy - Pergola 50 io 50/12 rrf 3m - 1051388


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 50 mm
type d'interrupteur de fin de course - électronique
couple de rotation - 50 Nm
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660849571993
Réf. Sonepar
00242051388
Réf. Fournisseur
1051388
Réf. Commerciale
Somfy
diamètre externe:
50 mm
type d'interrupteur de fin de course:
électronique
couple de rotation:
50 Nm
Les Atouts de l'article:
Specific functions that make all the difference Speed- The only electrical power supply required is for radio motors. No fiddly wires for the control points and sensors. Simplicity- Pergola io motors are quick to adjust from the remote control, without touching the motor head.- Step-by-step guided installation. io controls and automatisms from Somfy, making a difference by making life easier. Long-lasting products with a difference