Somfy - Pergola 60 io 85/17 vvf 5m - 1165176

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 60 mm
type d'interrupteur de fin de course - électronique
couple de rotation - 85 Nm
pour volets roulants - Oui
détection d'obstacle électronique - Oui
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660849515867
Réf. Sonepar
00242165176
Réf. Fournisseur
1165176
Marque
Somfy
diamètre externe:
60 mm
type d'interrupteur de fin de course:
électronique
couple de rotation:
85 Nm
pour volets roulants:
Oui
détection d'obstacle électronique:
Oui
Les Atouts de l'article:
Moteur 230V - 50Hz radio io pour store de pergola à toile repliable (à toile tendue ou non tendue en fin de course basse).Cage de fin de course électronique avec détection de butée électronique.Réglage des fins de course par émetteur io sauf émetteurs séquentiels de type KEYTIS.4 modes de réglage : manuel / semi-automatique haut ou bas / tout automatique.Position intermédiaire "préférée" paramétrable via le bouton "My".Récepteur radio intégré.Tri fréquence radio io 868 - 870 MHz avec ré-émission de l'ordre jusqu'à 8 fois.Tête étoile 6 positions d'orientation de la tête moteur.Mémorise 9 points de commande mono-directionnel (1 W), et un nombre illimité de points de commande bi-directionnel (2 W).Point de commande recommandé : NINA GROUP io, avec retour d'information sur son écran.Compatible avec les capteurs EOLIS io et SUNIS II io.Livré avec câble, sans adaptation, sans support et sans point de commande.


