Somfy - Pergola tiLT - 1240262

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660849574437
Réf. Sonepar
00242240262
Réf. Fournisseur
1240262
Marque
Somfy
Pergola tiLT
Les Atouts de l'article:
Moteur à vérin avec une longueur de course allant jusqu'à 300 mm.Solution complète pour pergolas à lames orientablesMoteur à vérin linéaire filaire compatible avec la centrale de pilotage io pour avoir un système complet de Pergola à lames orientables en technologie ioAccessibilité à la connectivité, s'intégrant dans la maison connectée SomfyLe moteur dédié aux lames orientables Grâce à l'indice de protection (IP66) le moteur ne nécessite pas de protection supplémentairesOrientation du moteur possible selon l'axe de fixation : 0°, 90°Fins de course réglées via la Centrale de pilotage en tout automatique ou en semi-automatique (haut ou bas)Accessibilité aux avantages io grâce à la centrale de pilotage pour pergola ioCompatibilité avec les télécommandes locales (Situo io, Nina io, Nina Timer io)Pilotage avec Tahoma & Connexoon Terrasse pour la gestion de tous les équipements et accéssoires périphériquesConçu pour les espaces étroitsDes dimensions réduites permettent son intégration dans les espaces étroits : largeur 45 mm.
Les Atouts de l'article:
Moteur à vérin avec une longueur de course allant jusqu'à 300 mm.Solution complète pour pergolas à lames orientablesMoteur à vérin linéaire filaire compatible avec la centrale de pilotage io pour avoir un système complet de Pergola à lames orientables en technologie ioAccessibilité à la connectivité, s'intégrant dans la maison connectée SomfyLe moteur dédié aux lames orientables Grâce à l'indice de protection (IP66) le moteur ne nécessite pas de protection supplémentairesOrientation du moteur possible selon l'axe de fixation : 0°, 90°Fins de course réglées via la Centrale de pilotage en tout automatique ou en semi-automatique (haut ou bas)Accessibilité aux avantages io grâce à la centrale de pilotage pour pergola ioCompatibilité avec les télécommandes locales (Situo io, Nina io, Nina Timer io)Pilotage avec Tahoma & Connexoon Terrasse pour la gestion de tous les équipements et accéssoires périphériquesConçu pour les espaces étroitsDes dimensions réduites permettent son intégration dans les espaces étroits : largeur 45 mm.
NoticePDF


