Somfy - Plastron classqiue apem - 9137159

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Plastron classqiue apem

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - blanc

  • type de fixation - fixation à vis

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - thermoplastique

Emballage et conditions

  • 400 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849537166

Réf. Sonepar

00242137159

Réf. Fournisseur

9137159

Réf. Commerciale

Somfy

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

blanc

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

Plastron classqiue apem

Les Atouts de l'article:

Plastron classique pour mécanismes APEM.Montage en encastré