Somfy - Rdo 50 csi 50/12 vvf 2,5m - Motorisation pour porte de garage enroulable - 1051357

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Rdo 50 csi 50/12 vvf 2,5m - Motorisation pour porte de garage enroulable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 50 mm

  • type d'interrupteur de fin de course - mécanique

  • couple de rotation - 50 Nm

  • pour volets roulants - Oui

  • détection d'obstacle électronique - Non

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849510947

Réf. Sonepar

00242051357

Réf. Fournisseur

1051357

Réf. Commerciale

Somfy

diamètre externe:

50 mm

type d'interrupteur de fin de course:

mécanique

couple de rotation:

50 Nm

pour volets roulants:

Oui

détection d'obstacle électronique:

Non

Rdo 50 csi 50/12 vvf 2,5m - Motorisation pour porte de garage enroulable

Les Atouts de l'article:

Moteur 230V - 50Hz avec commande de secours intégrée.Capacité de la cage : 34 toursSortie des boutons fins de course parallèle à l'axe C.S.I.Accès aux boutons fins de course des deux côtés du carter C.S.I. grâce à un outil de réglage livré avec le moteur.Alésage central diamètre 12 x 20 mm avec un épaulement de 24,5 x 2.Axe de manivelle carré de 6 ou hexa de 7mm.Rapport de réduction 1/27e (RDO 50 CSI) ou 1/55e (RDO 60 CSI).Livré avec un câble, sans adaptation, sans support et sans anneau de sortie.