Somfy - Rdo 60 csi 60/12 vvf 2,5m - Motorisation pour porte de garage enroulable - 1162215


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 60 mm
type d'interrupteur de fin de course - mécanique
couple de rotation - 60 Nm
pour volets roulants - Oui
détection d'obstacle électronique - Non
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660849510961
Réf. Sonepar
00242162215
Réf. Fournisseur
1162215
Réf. Commerciale
Somfy
diamètre externe:
60 mm
type d'interrupteur de fin de course:
mécanique
couple de rotation:
60 Nm
pour volets roulants:
Oui
détection d'obstacle électronique:
Non
Les Atouts de l'article:
Moteur 230V - 50Hz avec commande de secours intégrée.Capacité de la cage : 34 toursSortie des boutons fins de course parallèle à l'axe C.S.I.Accès aux boutons fins de course des deux côtés du carter C.S.I. grâce à un outil de réglage livré avec le moteur.Alésage central diamètre 12 x 20 mm avec un épaulement de 24,5 x 2.Axe de manivelle carré de 6 ou hexa de 7mm.Rapport de réduction 1/27e (RDO 50 CSI) ou 1/55e (RDO 60 CSI).Livré avec un câble, sans adaptation, sans support et sans anneau de sortie.