Somfy - Récepteur 1x2,5a dc rts pour stores d'intérieur - 1870157

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Récepteur 1x2,5a dc rts pour stores d'intérieur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

  • alimentation en courant - 230 V CA

  • adapté à un commutateur de store vénitien - Oui

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849527518

Réf. Sonepar

00242870157

Réf. Fournisseur

1870157

Marque

Somfy

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

alimentation en courant:

230 V CA

adapté à un commutateur de store vénitien:

Oui

matériau:

plastique

finition de la surface:

mat

type de fixation:

fixation avec vis

fréquence radio:

433.42 MHz

Récepteur 1x2,5a dc rts pour stores d'intérieur

Les Atouts de l'article:

Récepteur radio avec alimentation 230/24 V intégrée.Alimentation : 2,5 A régulé.Possibilité de régler 2 positions intermédiaires.2 modes : store rouleau ou store vénitien.Compatible avec tous les points de commande RTS dont Telis pour variation et avec les capteurs RTS.Compatible avec les moteurs ROLL UP 28 WT, LV25 ou LW25.Conditionnement : par 1.